text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A147 Transparent 5.80MM


Numéro d'article 9X217315
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 93
Diamètre du foret (mm) 5.8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X217315
EAN 7320760691168
UBB 500661460724
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant A1475.8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.