Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
1O742238
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
Dormer Foret Standard A147 Transparent 5.40MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1O742238
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
57
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
93
Diamètre du foret (mm)
5.4
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
57
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A147
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1O742238
EAN
7320760691120
UBB
500661460310
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
A1475.4