text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Dormer Foret Standard A147 Transparent 4.80MM


Numéro d'article 8W933439
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 86
Diamètre du foret (mm) 4.8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W933439
EAN 7320760691069
UBB 500661459759
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant A1474.8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.