text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A147 Transparent 3.70MM


Numéro d'article 2T552490
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 39
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 70
Diamètre du foret (mm) 3.7
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 39
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T552490
EAN 7320760690956
UBB 500661458439
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant A1473.7
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.