Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9D835118
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
Dormer Foret Standard A147 Transparent 3.60MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9D835118
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
39
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
70
Diamètre du foret (mm)
3.6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
39
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A147
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9D835118
EAN
7320760690949
UBB
500661458355
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
A1473.6