text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A147 Transparent 2.60MM


Numéro d'article 3Q118996
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 57
Diamètre du foret (mm) 2.6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q118996
EAN 7320760690840
UBB 500661457365
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant A1472.6
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.