Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0L769810
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
Dormer Foret Standard A147 Transparent 2.30MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0L769810
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
27
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
53
Diamètre du foret (mm)
2.3
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
27
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Model
A147
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0L769810
EAN
7320760690819
UBB
500661457027
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
A1472.3