Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6G882246
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
Dormer Foret Standard A147 Transparent 2.20MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6G882246
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
27
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
53
Diamètre du foret (mm)
2.2
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
27
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A147
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6G882246
EAN
7320760690802
UBB
500661456946
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
A1472.2