Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
4R882342
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
Dormer Foret Standard A147 Transparent 10.2MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4R882342
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
87
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
133
Diamètre du foret (mm)
10.2
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
87
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Model
A147
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4R882342
EAN
7320760691595
UBB
500661455534
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
A14710.2