Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2J244471
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
Dormer Foret Standard A120 DIN 1897 HSS Vaporise 8.00mm
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
2J244471
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
37
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
79
Diamètre du foret (mm)
8
Diamètre d'arbre (mm)
8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
37
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Oui
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Basic material
HSS
Marque
Dormer
Coating
Vaporised
Model
A120
Type
Stub Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1897
Numéros d'articles
Numéro d'article
2J244471
EAN
7320760018064
UBB
500631138855
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1208.0