Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6P184689
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
Dormer Foret Standard A120 DIN 1897 HSS Vaporise 6.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6P184689
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
66
Diamètre du foret (mm)
6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A120
Type
Stub Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6P184689
EAN
7320760017807
UBB
500631070025
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1206.0