Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0P380961
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
Dormer Foret Standard A120 DIN 1897 HSS Vaporise 4.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0P380961
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm)
24
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
135
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
58
Diamètre du foret (mm)
4.5
Longueur de coupe (mm)
24
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
135
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A120
Type
Stub Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0P380961
EAN
7320760017517
UBB
500630970399
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1204.5