text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A120 DIN 1897 HSS Vaporise 4.20mm


Numéro d'article 9M508105
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 55
Diamètre du foret (mm) 4.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A120
Type Stub Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M508105
EAN 7320760017487
UBB 500630962396
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1204.2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.