text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A120 DIN 1897 HSS Vaporise 3.20mm


Numéro d'article 3Q399549
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 49
Diamètre du foret (mm) 3.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A120
Type Stub Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q399549
EAN 7320760017289
UBB 500630803160
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1203.2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.