text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A120 DIN 1897 HSS Vaporise 17.50mm


Numéro d'article 5U898456
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 62
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 123
Diamètre du foret (mm) 17.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 62
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A120
Type Stub Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U898456
EAN 7320760016862
UBB 500630702750
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A12017.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.