text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A120 DIN 1897 HSS Vaporise 12.00mm


Numéro d'article 9P721143
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 12
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 51
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 102
Diamètre du foret (mm) 12
Diamètre d'arbre (mm) 12
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 51
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Oui
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Basic material HSS
Marque Dormer
Coating Vaporised
Model A120
Type Stub Drill Bit

Normes

DIN 1897

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P721143
EAN 7320760016619
UBB 500630545506
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A12012.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.