Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
7P321145
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
Dormer Foret Standard A120 DIN 1897 HSS Vaporise 10.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7P321145
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
43
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
89
Diamètre du foret (mm)
10.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
43
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A120
Type
Stub Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7P321145
EAN
7320760016411
UBB
500630491966
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A12010.5