Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3Y820214
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
Dormer Foret Standard A117 DIN 1897 HSSE Laiton 5.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3Y820214
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
26
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
62
Diamètre du foret (mm)
5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
26
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A117
Type
Stub Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Y820214
EAN
7320760015520
UBB
500631037461
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1175.0