Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
4M781336
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
Dormer Foret Standard A117 DIN 1897 HSSE Laiton 3.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4M781336
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
20
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
52
Diamètre du foret (mm)
3.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
20
Matière de coupe
HSS-E
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A117
Type
Stub Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4M781336
EAN
7320760015377
UBB
500630812310
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1173.5