Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3C925997
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
Dormer Foret Standard A117 DIN 1897 HSSE Laiton 11.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3C925997
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
11
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
47
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
95
Diamètre du foret (mm)
11
Diamètre d'arbre (mm)
11
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
47
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Oui
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Basic material
HSSE
Marque
Dormer
Coating
Brass
Model
A117
Type
Stub Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1897
Numéros d'articles
Numéro d'article
3C925997
EAN
7320760015186
UBB
500630528361
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A11711.0