text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A110 DIN 340 HSS Vaporise 9.00mm


Numéro d'article 7O674168
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 115
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 175
Diamètre du foret (mm) 9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 115
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7O674168
EAN 7320760011973
UBB 500631276200
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1109.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.