Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
7E705075
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
Dormer Foret Standard A110 DIN 340 HSS Vaporise 8.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7E705075
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
109
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
135
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
165
Diamètre du foret (mm)
8
Diamètre d'arbre (mm)
8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
109
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7E705075
EAN
7320760011850
UBB
500631140810
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1108.0