text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A110 DIN 340 HSS Vaporise 6.00mm


Numéro d'article 1M457346
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 91
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 139
Diamètre du foret (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 91
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M457346
EAN 7320760011577
UBB 500631072005
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1106.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.