Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0A170119
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
Dormer Foret Standard A110 DIN 340 HSS Vaporise 5.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0A170119
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
91
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
139
Diamètre du foret (mm)
5.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
91
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0A170119
EAN
7320760011478
UBB
500631010625
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1105.5