text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A110 DIN 340 HSS Vaporise 4.20mm


Numéro d'article 1H725374
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 78
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 119
Diamètre du foret (mm) 4.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 78
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H725374
EAN 7320760011263
UBB 500630963790
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1104.2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.