Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6A478688
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
Dormer Foret Standard A110 DIN 340 HSS Vaporise 4.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6A478688
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
78
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
119
Diamètre du foret (mm)
4
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
78
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6A478688
EAN
7320760011249
UBB
500630996394
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1104.0