Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9K688368
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
Dormer Foret Standard A110 DIN 340 HSS Vaporise 3.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9K688368
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
73
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
112
Diamètre du foret (mm)
3.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
73
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9K688368
EAN
7320760011089
UBB
500630813979
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1103.5