Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0H463242
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
Dormer Foret Standard A110 DIN 340 HSS Vaporise 3.20mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0H463242
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm)
69
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
106
Diamètre du foret (mm)
3.2
Longueur de coupe (mm)
69
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0H463242
EAN
7320760011041
UBB
500630804564
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1103.2