Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8B792054
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
Dormer Foret Standard A110 DIN 340 HSS Vaporise 2.50mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par
-
incl. TVA
Numéro d'article
8B792054
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
62
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
95
Diamètre du foret (mm)
2.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
62
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8B792054
EAN
7320760010785
UBB
500630740537
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1102.5