Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5C370376
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
Dormer Foret Standard A110 DIN 340 HSS Vaporise 12.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5C370376
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
134
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
205
Diamètre du foret (mm)
12.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
134
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C370376
EAN
7320760010402
UBB
500630539335
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A11012.5