Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5I211049
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
Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 9.70mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5I211049
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
87
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
133
Diamètre du foret (mm)
9.7
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
87
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5I211049
EAN
7320760008881
UBB
500631159638
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1089.7