Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2H448297
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
Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 9.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2H448297
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
125
Diamètre du foret (mm)
9.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2H448297
EAN
7320760008867
UBB
500631153698
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1089.5