Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
7H805314
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
Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 9.10mm
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
7H805314
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
125
Diamètre du foret (mm)
9.1
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7H805314
EAN
7320760008829
UBB
500631143475
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1089.1