text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 9.00mm


Numéro d'article 9T519216
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 125
Diamètre du foret (mm) 9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T519216
EAN 7320760008812
UBB 500631275475
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1089.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.