text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 8.00mm


Numéro d'article 5T760839
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T760839
EAN 7320760008713
UBB 500631140083
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1088.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.