text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 7.10mm


Numéro d'article 8E492239
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 109
Diamètre du foret (mm) 7.1
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E492239
EAN 7320760008591
UBB 500631074811
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1087.1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.