text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 6.60mm


Numéro d'article 3H005947
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 101
Diamètre du foret (mm) 6.6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H005947
EAN 7320760008546
UBB 500631056677
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1086.6
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.