Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8J816360
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
Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 5.70mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8J816360
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
57
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
93
Diamètre du foret (mm)
5.7
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
57
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8J816360
EAN
7320760008423
UBB
500631015830
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1085.7