Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3C472326
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
Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 5.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3C472326
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
52
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
135
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
86
Diamètre du foret (mm)
5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
52
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207506000
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3C472326
EAN
7320760008355
UBB
500631038865
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1085.0