Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0D548596
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
Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 4.20mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0D548596
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
43
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
135
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
75
Diamètre du foret (mm)
4.2
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
43
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0D548596
EAN
7320760008270
UBB
500630963121
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1084.2