text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 2.50mm


Numéro d'article 5U462601
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 135
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 57
Diamètre du foret (mm) 2.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U462601
EAN 7320760008010
UBB 500630739984
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1082.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.