text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 2.10mm


Numéro d'article 5W915730
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 24
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 49
Diamètre du foret (mm) 2.1
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 24
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W915730
EAN 7320760007976
UBB 500630729175
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1082.1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.