text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 15.25mm


Numéro d'article 0X361406
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 120
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 178
Diamètre du foret (mm) 15.25
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 120
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X361406
EAN 7320760007884
UBB 500630680147
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A10815.25
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.