text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 13.00mm


Numéro d'article 9N730094
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 151
Diamètre du foret (mm) 13
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 9N730094
EAN 7320760007808
UBB 500630665965
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A10813.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.