Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2K212053
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
Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 12.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2K212053
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
101
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
151
Diamètre du foret (mm)
12.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
101
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2K212053
EAN
7320760007778
UBB
500630538915
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A10812.5