Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3J903281
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
Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 11.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3J903281
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
94
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
135
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
142
Diamètre du foret (mm)
11
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
94
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3J903281
EAN
7320760007686
UBB
500630529765
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A10811.0