text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 10.00mm


Numéro d'article 4P935576
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 135
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 133
Diamètre du foret (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P935576
EAN 7320760007648
UBB 500630503760
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A10810.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.