text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 1.50mm


Numéro d'article 6G412633
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 40
Diamètre du foret (mm) 1.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6G412633
EAN 7320760007594
UBB 500630458148
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1081.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.