text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 1/2In


Objednací číslo 0K106711
Longueur totale (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Longueur totale (mm) 151
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K106711
EAN 7320760007747
UBB 500630474558
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1081/2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.