text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A101 DIN 338 HSS Vaporise 8.00mm


Numéro d'article 9N696550
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 9N696550
EAN 7320760003077
UBB 500631139846
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1018.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.